Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P15-011 Ştift 18-8 0.187 X 1 1/2 L, 5PK | AC3WTV 2XAH9

APPROVED VENDOR P15-011 Știft șurub 18-8 0.187 X 1 1/2 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AC3WTV Model: P15-011Crucea Ref: 2XAH9
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
€14.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-011 Știft șurub 18-8 0.187 X 1 1/2 L, 5 buc.
€14.02 /ambalaj