Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT PA3203604001160764 Foaie de aluminiu perforat 40x36 20 Gauge 0.062in Dia rotund | AE6AKT 5PDC8 / 9232T161

APPROVED VENDOR PA3203604001160764 Foaie de aluminiu perforată 40x36, calibrul 20, 0.062 inci, diametru rotund

În stoc
Articol: AE6AKT Model: PA3203604001160764Ref. cruce: 5PDC8 / 9232T161
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
€199.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
aliaj de tip3003
Spațiere centrală7 / 64 "
finalizareaMoară
Ecartament20
Scala de duritateBrinell
Diametrul gaurii.0.062 "
Model de gauriEșalonat
Forma găurilorRundă
Lungime40 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialAluminiu
Spatiu deschis30%
fireH14
Forța de tracțiune22
Grosime0.032 "
Grosime Toleranță+/- 0.0025 "
Duritate tipică40
Lăţime36 "
Toleranță la lățime+/- 0.125 "
Rezistența la randament22

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.81
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)96.27
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDiametrul gaurii.Forma găurilorSpatiu deschisGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VANZATOR APROBAT PA3143604001040308 Foaie de aluminiu perforat 40 x 36 Calibra 14 0.250" D rotund | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "Rundă40%0.063 "+/- 0.004 "€361.38
VÂNZĂTOR APROBAT PA3143604001080316 Foaie de aluminiu perforat 40x36 14 gauge 0.125 inci diametru rotund | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "Rundă40%0.063 "+/- 0.004 "€456.53
VÂNZĂTOR APROBAT PA3143604003160104 Foaie de aluminiu perforat 40x36 14 gauge 0.188 inci diametru rotund | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "Rundă51%0.063 "+/- 0.004 "€456.53
VÂNZĂTOR APROBAT PA3163604001040308 Foaie de aluminiu perforat 40x36 16 Gauge 0.250in Dia rotund | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "Rundă40%0.05 "+/- 0.004 "€455.43
VÂNZĂTOR APROBAT PA3163604001080316 Foaie de aluminiu perforat 40x36 16 Gauge 0.125in Dia rotund | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "Rundă40%0.05 "+/- 0.004 "€410.69
VÂNZĂTOR APROBAT PA3163604001160108 Foaie de aluminiu perforată 40x36 16 Gauge 0.062in Dia Round | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "Rundă23%0.05 "+/- 0.004 "€201.13
VÂNZĂTOR APROBAT PA3163604003160104 Foaie de aluminiu perforată 40x36 16 Gauge 0.188in Dia Round | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211 PA3163604003160104160.188 "Rundă51%0.05 "+/- 0.004 "€410.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PA3203604001160764 Foaie de aluminiu perforată 40x36, calibrul 20, 0.062 inci, diametru rotund
€199.66 /unitate