SPEEDCLEAN Sisteme de decalcifiere a cupei


Filtru
Amplificatoare AC: 1A , Lungimea cablului: 12ft , Dimensiuni: 12 "x 15" x 12 " , GPM: 3.3 , Lungimea furtunului: 6ft , Hz: 50
StilModelCapacitateVoltajPreț (ex. TVA)
A
SPDYBRT-05
--€259.02
RFQ
B
SC-DS-5A
-220V€615.62
RFQ
C
SPDYBRT-CS
.5 Gal.-€52.53
RFQ
B
SC-DS-5
4 gal.120V€570.57
RFQ

Sisteme de decalcifiere a cupei

Speedclean oferă sisteme portabile de îndepărtare a calcarului pentru detartrarea încălzitoarelor de apă caldă fără rezervor, serpentinelor, cazanelor și schimbătoarelor de căldură mici. Aceste sisteme au o supapă de purjare pentru a reduce timpul de curățare și o racordare a furtunului de apă pentru a asigura curățarea continuă. Sunt echipate cu o pompă rezistentă la acizi pentru a circula rapid agentul de curățare pentru îndepărtarea calcarului la o rată de 3.3 gpm. Aceste sisteme pot fi utilizate și cu glicol pentru spălarea și umplerea liniilor de încălzire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?