VANZATOR APROBAT PCR.253604001040308 Tablă de oțel perforată 40 x 36 0.250 Diametru Rotund | AE6ANF 5PDJ7

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Tablă de oțel perforată 40 x 36 0.250 diametru rotund

În stoc
Element: AE6ANF Model: PCR.253604001040308Crucea Ref: 5PDJ7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€766.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
aliaj de tip1008
Spațiere centrală3 / 8 "
finalizareaMoară
Scala de duritateBrinnell
Diametrul gaurii.0.25 "
Model de gauriEșalonat
Forma găurilorRundă
Lungime40 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialOtel carbon
Spatiu deschis40%
fireLaminate la rece
Forța de tracțiune49,000
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță-0.000 / + 0.015 "
Duritate tipică95,000
Lăţime36 "
Toleranță la lățime+0.250 "
Rezistența la randament42,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7209900000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Tablă de oțel perforată 40 x 36 0.250 diametru rotund
€766.00 /unitate