VÂNDATOR APROBAT RA-296 Cărucior pentru scaune pliante 24 până la 32 de scaune 300 lb. | AD2XJT 3W076

APPROVED VENDOR RA-296 Cărucior pentru scaune pliante 24 până la 32 de scaune 300 lb.

Articol: AD2XJT Model: RA-296Crucea Ref: 3W076
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€393.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior pliant scaun
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiNegru
Materiale cadruOţel
MânereFix Bar
Susține24 - 32 de scaune
Capacitate de încărcare300 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală41 21 / 32 "
Lungime totală77 "
Lățimea totală19 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)197.36
Lățimea navei (cm)51.05
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR RA-296 Cărucior pentru scaune pliante 24 până la 32 de scaune 300 lb.
€393.73 /unitate