Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT RTH-3816-24 Tijă filetată 3/8-16x2 picioare | AC2GKA 2KA69

APPROVED VENDOR RTH-3816-24 Tijă filetată 3/8-16x2 picioare

În stoc
Element: AC2GKA Model: RTH-3816-24Crucea Ref: 2KA69

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A / 2B
CuloriAproape alb
finalizareaNatural
MaterialNailon 6/6
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune513 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT 9007152850 Tijă filetată 1-8x4 picioare | AC2GPR 2KB33 90071528504ft-1-8UNC€111.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR RTH-3816-24 Tijă filetată 3/8-16x2 picioare
€42.94 /unitate