APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M Wood Screw Bugle #8 X 1-5/8, 4000PK | AD2URX 3UHG6

APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M Buletă cu șurub pentru lemn #8 X 1-5/8", 4000PK

Articol: AD2URX Model: S08162DBB-G4MCrucea Ref: 3UHG6

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitateDrive Drive
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capuluiNu
Cap Dia.0.344 "
Tip capGoarnă
Lungime1.625 "
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea#8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.15
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M Buletă cu șurub pentru lemn #8 X 1-5/8", 4000PK