Furnizor APROBAT SB-4140-0500-12-11 Oțel necompletat 4140 1/2 inch T 12 x 11 3/4 in | AB3QWP 1UXG4

APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11 Oțel necompletat 4140 1/2 inch T 12 x 11 3/4 inch

În stoc
Element: AB3QWP Model: SB-4140-0500-12-11Crucea Ref: 1UXG4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc gol
aliaj de tip4140/4142
finalizareaMoară
Scala de duritateRc
Lungime11.75 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialAliaj de oțel
fireTratat termic
Grosime0.5 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipPrecizie
Duritate tipicăC26-C32
Rezistența la tracțiune tipică148,000 PSI
Rezistență tipică la randament127,000 la 150,000 PSI
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.19
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7228703081
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT SB-4140-0250-04-11 Oțel necompletat 4140 1/4 inch T 4 x 11 3/4 in | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"€356.55
Furnizor APROBAT SB-4140-0375-02-11 Oțel necompletat 4140 3/8 inch T 2 x 11 3/4 in | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€246.79
Furnizor APROBAT SB-4140-0375-04-11 Oțel necompletat 4140 3/8 inch T 4 x 11 3/4 in | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€364.33
Furnizor APROBAT SB-4140-0500-02-11 Oțel necompletat 4140 1/2 inch T 2 x 11 3/4 in | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€230.17
Furnizor APROBAT SB-4140-0500-04-11 Oțel necompletat 4140 1/2 inch T 4 x 11 3/4 in | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€357.98
Furnizor APROBAT SB-4140-0500-06-05 Oțel necompletat 4140 1/2 inch T 6 x 5 3/4 in | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€289.59
Furnizor APROBAT SB-4140-0625-12-11 Oțel necompletat 4140 5/8 inch T 12 x 11 3/4 in | AB3QWV 1UXG9 SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€940.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11 Oțel necompletat 4140 1/2 inch T 12 x 11 3/4 inch
€881.81 /unitate