Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-12-18 Blank Aluminium 6061 3/8 x 12 x 18 In | AB2VAD 1NYL5

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-12-18 Aluminiu necompletat 6061 3/8 x 12 x 18 inchi

În stoc
Element: AB2VAD Model: SB-6061-0375-12-18Crucea Ref: 1NYL5
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
€363.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc gol
aliaj de tip6061
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime18 "
Toleranță la lungime+/- 0.002 "
MaterialAluminiu
fireT651 / T6511
Grosime0.375 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipPrecizie
Duritate tipică95
Rezistența la tracțiune tipică45,000 psi
Rezistență tipică la randament40,000 PSI
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.002 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimealiaj de tipLungimefireGrosimeDuritate tipicăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentPreț
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-12-12 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 12 x 12 In | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€237.27
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-12-18 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 12 x 18 In | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€324.04
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-12-24 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 12 x 24 In | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€414.18
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-02-12 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 2 x 12 In | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€88.97
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-24-24 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 24 x 24 In | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€770.21
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-04-12 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 4 x 12 In | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€118.50
VANZATOR APROBAT SB-6061-0250-06-12 Blank Aluminiu 6061 1/4 x 6 x 12 In | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€147.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-12-18 Aluminiu necompletat 6061 3/8 x 12 x 18 inchi
€363.35 /unitate