Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SB-6061-0625-04-12 Blank Aluminiu 6061 5/8 x 4 x 12 In | AB2VBE 1NYR2

APPROVED VENDOR SB-6061-0625-04-12 Aluminiu necompletat 6061 5/8 x 4 x 12 inchi

În stoc
Articol: AB2VBE Model: SB-6061-0625-04-12Crucea Ref: 1NYR2
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
€143.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc gol
aliaj de tip6061
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.002 "
MaterialAluminiu
fireT651 / T6511
Grosime0.625 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipPrecizie
Duritate tipică95
Rezistența la tracțiune tipică45,000 psi
Rezistență tipică la randament40,000 PSI
Lăţime4"
Toleranță la lățime+/- 0.002 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT SB-6061-0375-06-06 Blank Aluminiu 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€111.50
VANZATOR APROBAT SB-6061-0375-08-12 Blank Aluminiu 6061 3/8 x 8 x 12 In | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€194.37
VANZATOR APROBAT SB-6061-0375-08-08 Blank Aluminiu 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€149.35
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-12-12 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 12 x 12 In | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€279.20
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-12-18 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€397.15
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-12-24 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€473.59
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-02-12 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€89.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0625-04-12 Aluminiu necompletat 6061 5/8 x 4 x 12 inchi
€143.46 /unitate