Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X60, 25PK | AE9BVH 6HHK2

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Șurub cu cap cu dublă standard M5 x 0.80X60, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9BVH Model: SC22050600-025P2Crucea Ref: 6HHK2
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
€22.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap60mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Șurub cu cap cu dublă standard M5 x 0.80X60, 25 buc.
€22.42 /ambalaj