Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT SCR160P10F08 Surub plat 10-32 Xl, 5PK | AE6DBM 5PY30

APPROVED VENDOR SCR160P10F08 Șurub plat plat 10-32 Xl, 5 buc

În stoc
Articol: AE6DBM Model: SCR160P10F08Crucea Ref: 5PY30

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru mașină cu punct pilot
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPasivată
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.344 "
Inaltimea capului0.109 "
Tip capPlat
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dia pilot.0.125 "
Lungimea pilotului0.090 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SCR160P10F08 Șurub plat plat 10-32 Xl, 5 buc
€37.52 /ambalaj