SAZ DE VÂNZĂTOR APROBATC40VBFV-EPDM Scaun de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 4 inch, EPDM | CF6CVG

APPROVED VENDOR SEATTC40VBFV-EPDM Scaun de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune de 4 inchi, EPDM

Articol: CF6CVG Model: SEATTC40VBFV-EPDM
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun de schimb
Înălţime1"
În interiorul Dia.4" 
Dimensiunea orificiului de montare0.5 "
În afara Dia.4.7 "
Grosimea peretelui0.35 "

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiBore Dia.Flanșă Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolDimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Preț
Șurub de înlocuire pentru corp supapă | CF6CBM BOLT6MMX25MM-----Bolt---
RFQ
Furnizorul APROBAT NUTM6SS Piuliță de înlocuire a corpului supapei | CF6CTP NUTM6SS-----Canelură---
RFQ
SEATTC10VBFV-SIL SAC de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 1 inch, silicon | CF6CUV SEATTC10VBFV-SIL0.3 "--0.75 "0.85 " Scaun de schimb0.42 "1.45 "-
RFQ
SEATTC15VBFV-SIL SAC de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 1.5 inci, silicon | CF6CUW SEATTC15VBFV-SIL0.325 "--0.93 "1.45 " Scaun de schimb0.45 "2.1 "-
RFQ
SEATTC10VBFV-EPDM pentru supapă fluture, dimensiune 1 inch, EPDM | CF6CUX SEATTC10VBFV-EPDM0.3 "--0.75 "0.85 " Scaun de schimb0.42 "1.45 "-
RFQ
SAZ DE VÂNZĂTOR APROBATC15VBFV-EPDM Scaun de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 1.5 inch, EPDM | CF6CUY SEATTC15VBFV-EPDM0.325 "--0.93 "1.45 " Scaun de schimb0.45 "2.1 "-
RFQ
SEATTC20VBFV-SIL SAC de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 2 inchi, silicon | CF6CUZ SEATTC20VBFV-SIL0.3 "--1"2" Scaun de schimb0.45 "2.6 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SEATTC40VBFV-EPDM Scaun de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune de 4 inchi, EPDM