Șurub de înlocuire pentru corp supapă | CF6CBM

APPROVED VENDOR BOLT6MMX25MM Bolt de înlocuire pentru corpul supapei

Element: CF6CBM Model: BOLT6MMX25MM
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiBore Dia.Flanșă Dia.ÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolDimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Preț
Furnizorul APROBAT NUTM6SS Piuliță de înlocuire a corpului supapei | CF6CTP NUTM6SS-----Canelură---
RFQ
SEATTC10VBFV-SIL SAC de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 1 inch, silicon | CF6CUV SEATTC10VBFV-SIL0.3 "--0.75 "0.85 " Scaun de schimb0.42 "1.45 "-
RFQ
SEATTC15VBFV-SIL SAC de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 1.5 inci, silicon | CF6CUW SEATTC15VBFV-SIL0.325 "--0.93 "1.45 " Scaun de schimb0.45 "2.1 "-
RFQ
SEATTC10VBFV-EPDM pentru supapă fluture, dimensiune 1 inch, EPDM | CF6CUX SEATTC10VBFV-EPDM0.3 "--0.75 "0.85 " Scaun de schimb0.42 "1.45 "-
RFQ
SAZ DE VÂNZĂTOR APROBATC15VBFV-EPDM Scaun de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 1.5 inch, EPDM | CF6CUY SEATTC15VBFV-EPDM0.325 "--0.93 "1.45 " Scaun de schimb0.45 "2.1 "-
RFQ
SEATTC20VBFV-SIL SAC de înlocuire pentru supapă fluture, dimensiune 2 inchi, silicon | CF6CUZ SEATTC20VBFV-SIL0.3 "--1"2" Scaun de schimb0.45 "2.6 "-
RFQ
SEATTC20VBFV-EPDM pentru supapă fluture, dimensiune 2 inchi, EPDM | CF6CVA SEATTC20VBFV-EPDM0.3 "--1"2" Scaun de schimb0.45 "2.6 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BOLT6MMX25MM Bolt de înlocuire pentru corpul supapei