DAYTON Indicatoare luminoase de spălare, LED, 120V AC / DC, 4.16mA curent


Filtru
Viața medie: 25,000 ore , curent absorbit: 4.16mA , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 120 VAC / DC
StilModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY54
ChihlimbarCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
B
22NY79
Chihlimbar0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€23.95
C
22NY77
Verde0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€29.00
D
22NY52
VerdeCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.93
E
22NY49
RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.55
F
22NY78
Roșu0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€24.60

Indicatoare luminoase de spălare, LED, 120V AC / DC, 4.16mA curent

Luminile indicatoare Dayton semnalizează operatorului despre starea mașinii, cum ar fi tensiunea maximă, starea de pornire/oprire și multe altele în instrumente, panouri de comandă comutatoare, automobile și aparate. Aceste lumini indicatoare au corp din nailon, lentilă din policarbonat și piuliță din alamă/ramă din oțel inoxidabil pentru rezistență la șocuri și vibrații și sursă de iluminare LED pentru un consum mai mic de energie și o durată lungă de viață (până la 25000 de ore). Acestea sunt proiectate să funcționeze la 120 V AC / DC și 4.16 mA prin cleme de 0.110 inchi sau cabluri de 6 inchi pentru conexiuni electrice strânse. Aceste lumini au un diametru de montare de 8 mm / 0.5 inchi pentru montare rapidă pe panouri de control sau echipamente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare, disponibile în culorile chihlimbar, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?