Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY79 Indicator luminos 8mm 120v Chihlimbar | AB6XDC

DAYTON 22NY79 Indicator luminos 8mm 120v chihlimbar

În stoc
Element: AB6XDC Model: 22NY79

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie25,000 ore
CuloriChihlimbar
Curent tras4.16mA
Conexiune electrica0.110 "Tab
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.024 "până la 0.055"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 8mm.
Voltaj120 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY49 Indicator luminos roșu 120v | AB6XBV 22NY49RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.55
DAYTON 22NY52 Indicator luminos verde 120v | AB6XBY 22NY52VerdeCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.93
DAYTON 22NY54 Indicator luminos chihlimbar 120v | AB6XCA 22NY54ChihlimbarCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY77 Indicator luminos 8mm 120v verde | AB6XDA 22NY77Verde0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€29.00
DAYTON 22NY78 Indicator luminos 8mm 120v roșu | AB6XDB 22NY78Roșu0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€24.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY79 Indicator luminos 8mm 120v chihlimbar
€23.95 /unitate