Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT STR60253C16 Șurub pentru umăr 6-32 x 1 inch lungime | AB8JEC 25L365

APPROVED VENDOR STR60253C16 Șurub de umăr 6-32 x 1 inci lungime

În stoc
Articol: AB8JEC Model: STR60253C16Crucea Ref: 25L365
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
€30.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.266-0.281 "
Inaltimea capului0.115 - 0.125 "
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.5 / 32 "
Lungimea umărului1"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR60253C16 Șurub de umăr 6-32 x 1 inci lungime
€30.29 /unitate