APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Wood Screw Trim Head #7 X 2-1/4, 1750PK | AD2UVN 3UKT3

APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Cap de tăiere pentru șuruburi pentru lemn #7 X 2-1/4", 1750PK

Element: AD2UVN Model: T07225WPB-G1.75MCrucea Ref: 3UKT3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitate6 Lob
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capuluiNu
Cap Dia.0.230 "
Tip capTunde
Lungime2.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea#7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Cap de tăiere pentru șuruburi pentru lemn #7 X 2-1/4", 1750PK