Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TBC1206.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WZH 1HBW8

APPROVED VENDOR TBC1206.1-100 Nit semi-tubular 3/16 X 3/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WZH Model: TBC1206.1-100Ref încrucișat: 1HBW8
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
€46.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.057 - 0.097 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.201 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului3 / 16 "
Material nitAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1206.1-100 Nit semi-tubular 3/16 X 3/16 inch, 100 buc.
€46.05 /ambalaj