Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01000.087.0450 Șurub hexagonal grad 5 7/8-9 X 4-1/2, 5PK | AC9CVH 3FPG6

APPROVED VENDOR U01000.087.0450 Șurub hexagonal grad 5 7/8-9 X 4-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AC9CVH Model: U01000.087.0450Ref încrucișat: 3FPG6 / 42HA87
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
€46.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0277
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.087.0450 Șurub hexagonal grad 5 7/8-9 X 4-1/2, 5 buc.
€46.46 /ambalaj