Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01000.100.0200 Șurub hexagonal grad 5 1-8 X 2, 5UC | AC6UJJ 36H236

APPROVED VENDOR U01000.100.0200 Șurub hexagonal grad 5 1-8 X 2, 5 buc.

În stoc
Articol: AC6UJJ Model: U01000.100.0200Ref. cruce: 36H236 / 42HA94
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
€25.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap2"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5772
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.100.0200 Șurub hexagonal grad 5 1-8 X 2, 5 buc.
€25.88 /ambalaj