Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01049.025.0050 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/4-20 X 1/2, 100BUC | AB9UHJ 2FB87

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/4-20 X 1/2, 100PK

În stoc
Element: AB9UHJ Model: U01049.025.0050Crucea Ref: 2FB87
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
€35.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a capului hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.9 / 16 "
Calitate5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capFlanșă de blocare
Șef Lățime3 / 8 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4712
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/4-20 X 1/2, 100PK
€35.42 /ambalaj