Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01060.037.0600 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 6, 10BUC | AC9CQW 3FNF9

APPROVED VENDOR U01060.037.0600 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 6, 10 buc.

În stoc
Articol: AC9CQW Model: U01060.037.0600Cross Ref: 3FNF9 / 42HD04

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€19.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap6"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8829
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.037.0600 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 6, 10 buc.
€19.19 /ambalaj