Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.031.0075 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 3/4, 100BUC | AB9DKQ 2CB19

APPROVED VENDOR U01062.031.0075 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 3/4, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DKQ Model: U01062.031.0075Ref. cruce: 2CB19 / 42HE60
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
€20.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Reumpleri2CB19
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1308
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capProbă încărcatăReumpleriStil ThreadPreț
VANZATOR APROBAT 847402-PG Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pachet De 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Parțial filetat€54.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0075 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 3/4, 100 buc.
€20.36 /ambalaj