Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01062.050.1200 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 12, 5PK | AB7AGE 22TF24

APPROVED VENDOR U01062.050.1200 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 12, 5 buc.

În stoc
Element: AB7AGE Model: U01062.050.1200Crucea Ref: 22TF24
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
€198.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap12 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5228
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.050.1200 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 12, 5 buc.
€198.56 /ambalaj