Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK | AB8FWA 25J656

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 3, 5 buc.

În stoc
Element: AB8FWA Model: U01080.087.0300Ref. cruce: 25J656 / 159J77

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€67.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A
Echivalent zecimal0.875 "
Dimensiunea unității7 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului43 / 64 "
Șef Lățime7 / 8 "
Material1018-1022 Oțel carbon
Lungime totală3"
Punct Dia.33 / 64 "
Punct Material1018/1022 Oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHR15N 83 Duritate minimă a suprafeței
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 3, 5 buc.
€67.03 /ambalaj