Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01200.025.0650 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-20 X 6-1/2, 10PK | AB8TXR 29DK46

APPROVED VENDOR U01200.025.0650 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20 X 6-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TXR Model: U01200.025.0650Cross Ref: 29DK46 / 42HG23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3888
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.025.0650 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20 X 6-1/2, 10 buc.
€11.80 /ambalaj