Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Hex Cap Screw Grade 5 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TXX 29DK51

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Șurub hexagonal grad 5 1-8 X 4-1/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TXX Model: U01200.100.0425Cross Ref: 29DK51 / 42HH44
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
€61.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap4.25 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5448
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Șurub hexagonal grad 5 1-8 X 4-1/4, 5 buc.
€61.71 /ambalaj