Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01200.125.1400 Șurub hexagonal grad 5 1-1/4-7 x 14 | AB8TYC 29DK57

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Surub hexagonal grad 5 1-1/4-7 x 14

În stoc
Articol: AB8TYC Model: U01200.125.1400Ref. cruce: 29DK57 / 156N16
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
€95.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap14 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.778
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.125.1400 Surub hexagonal grad 5 1-1/4-7 x 14
€95.94 /unitate