Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04005.050.0125 Surub structural 1/2-13 X 1-1/4 Lungime, 25PK | AB3GGE 1TA16

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Șurub structural 1/2-13 X 1-1/4" lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB3GGE Model: U04005.050.0125Ref. cruce: 1TA16 / 166Z62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3162
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Șurub structural 1/2-13 X 1-1/4" lungime, 25 buc.
€26.90 /ambalaj