Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04005.062.0275 Structural Bolt 5/8-11 X 2-3/4 Length, 10PK | AB3GGY 1TA33

APPROVED VENDOR U04005.062.0275 Șurub structural 5/8-11 X 2-3/4" lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB3GGY Model: U04005.062.0275Ref. cruce: 1TA33 / 166Z79

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1-1/16 "
Inaltimea capului25 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0275 Șurub structural 5/8-11 X 2-3/4" lungime, 10 buc.
€30.63 /ambalaj