Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04006.062.0550 Surub structural 5/8-11 X 5-1/2 Lungime, 10PK | AB3BRE 1RE70

APPROVED VENDOR U04006.062.0550 Șurub structural 5/8-11 X 5-1/2 lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB3BRE Model: U04006.062.0550Ref. cruce: 1RE70 / 166Y06

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1-1/16 "
Inaltimea capului25 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0465
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.062.0550 Șurub structural 5/8-11 X 5-1/2 lungime, 10 buc.
€24.96 /ambalaj