Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA8RTL 19NT84

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AA8RTL Model: U04100.031.0050Cross Ref: 19NT84 / 42HJ22
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
€26.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5 / 16 "
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1 / 2 "
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0050 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 1/2, 100 buc.
€26.21 /ambalaj