Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04100.031.0800 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 8, 5PK | AB8TYE 29DK59

APPROVED VENDOR U04100.031.0800 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 8, 5 buc.

În stoc
Element: AB8TYE Model: U04100.031.0800Ref. cruce: 29DK59 / 156N18
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
€18.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap8"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3982
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.031.0800 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 8, 5 buc.
€18.86 /ambalaj