Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK | AA8RND 19NR75

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Șurub hexagonal grad 8 5/8-11 X 5-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AA8RND Model: U04100.062.0550Crucea Ref: 19NR75

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5 / 8 "
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.5.5 "
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Șurub hexagonal grad 8 5/8-11 X 5-1/2, 5 buc.
€19.19 /ambalaj