Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04100.150.0450 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/2-6 x 4-1/2 | AB7AMU 22TG78

APPROVED VENDOR U04100.150.0450 Surub hexagonal grad 8 1-1/2-6 x 4-1/2

În stoc
Element: AB7AMU Model: U04100.150.0450Ref. cruce: 22TG78 / 42HL32
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
€21.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7
Diametru1.5 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime2.25 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4166
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.150.0450 Surub hexagonal grad 8 1-1/2-6 x 4-1/2
€21.28 /unitate