Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04162.037.0002 Hex Nut Carbon Steel 3/8-24, 100PK | AB8UWF 29DU59

APPROVED VENDOR U04162.037.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 3/8-24, 100 buc

În stoc
Articol: AB8UWF Model: U04162.037.0002Ref încrucișat: 29DU59 / 42HT21
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
€24.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime21 / 64 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.037.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 3/8-24, 100 buc
€24.14 /ambalaj