Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04181.125.0002 Piuliță hexagonală grad 8 1-1/4-12, 5UC | AC9KYU 3HEC6

APPROVED VENDOR U04181.125.0002 Piuliță hexagonală grad 8 1-1/4-12, 5 buc

În stoc
Element: AC9KYU Model: U04181.125.0002Cross Ref: 3HEC6 / 42HT55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€30.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime1 1 / 16 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2204
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.125.0002 Piuliță hexagonală grad 8 1-1/4-12, 5 buc
€30.73 /ambalaj