Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Socket Cap Screw Standard 8-32 X 5/8, 100PK | AB7CMW 22TV84

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Șurub cu cap cu dublă standard 8-32 X 5/8, 100 buc

În stoc
Articol: AB7CMW Model: U07001.016.0062Ref. cruce: 22TV84 / 42JA02
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
€25.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Șurub cu cap cu dublă standard 8-32 X 5/8, 100 buc
€25.51 /ambalaj