Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07150.009.0025 Buton șurub cu șurub 3-48 X 1/4, 100BUC | AA8ZUL 1BE93

APPROVED VENDOR U07150.009.0025 Buton șurub cu cap cu cap 3-48 X 1/4, 100 buc

În stoc
Element: AA8ZUL Model: U07150.009.0025Ref încrucișat: 1BE93 / 42JE93

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 3-48
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet48
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0256
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.009.0025 Buton șurub cu cap cu cap 3-48 X 1/4, 100 buc
€14.85 /ambalaj