Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Socket Cap Screw Button 3-48 X 1, 100PK | AB8UBE 29DL58

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Buton cu șurub cu cap cu dublă 3-48 X 1, 100 buc.

În stoc
Element: AB8UBE Model: U07150.009.0100Ref. cruce: 29DL58 / 42JE99

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€41.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 3-48
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap1"
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet48
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0806
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Buton cu șurub cu cap cu dublă 3-48 X 1, 100 buc.
€41.78 /ambalaj