Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07410.075.0275 Șurub cu cap cu cap plat 3/4-10 X 2-3/4, 5UC | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Șurub cu cap cu cap plat 3/4-10 X 2-3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8MWY Model: U07410.075.0275Ref. cruce: 26LA38 / 42JJ73
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
€38.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capPlat
Lungime sub cap2.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7438
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Șurub cu cap cu cap plat 3/4-10 X 2-3/4, 5 buc.
€38.15 /ambalaj