Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Socket Cap Screw Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK | AB8UCR 29DM05

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Șurub cu cap cu cap plat 5/16-18 X 2-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AB8UCR Model: U07415.031.0250Ref. cruce: 29DM05 / 42JK48
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
€39.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5728
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Șurub cu cap cu cap plat 5/16-18 X 2-1/2, 25 buc.
€39.74 /ambalaj