Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.025.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 1, 100PK | AB8FYG 25J742

APPROVED VENDOR U07820.025.0100 Șurub de fixare 1/2 câine 1/4-20 X 1, 100 buc.

În stoc
Element: AB8FYG Model: U07820.025.0100Ref. cruce: 25J742 / 159K30

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.25 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct Dia.0.149 până la 156 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4374
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0100 Șurub de fixare 1/2 câine 1/4-20 X 1, 100 buc.
€69.37 /ambalaj