Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK | AB8FYT 25J753

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Șurub de fixare cu dublă 1/2 câine 3/8-16 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8FYT Model: U07820.037.0125Ref. cruce: 25J753 / 159K39
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
€147.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.241 până la 250 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Șurub de fixare cu dublă 1/2 câine 3/8-16 X 1-1/4, 100 buc.
€147.78 /ambalaj