Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.016.0043 Cupă cu șurub cu dublă 8-32 X 7/16, 100BUC | AF2ZXR 6ZY14

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Cupă cu șurub de fixare 8-32 X 7/16, 100 buc

În stoc
Articol: AF2ZXR Model: U07840.016.0043Crucea Ref: 6ZY14
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
€18.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală7 / 16 "
Punct Dia.0.076 - 0.087 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Cupă cu șurub de fixare 8-32 X 7/16, 100 buc
€18.85 /ambalaj