Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1, 50PK | AA8UPT 1AE13

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Cupă cu șurub de fixare 7/16-14 X 1, 50 buc.

În stoc
Element: AA8UPT Model: U07840.043.0100Ref încrucișat: 1AE13 / 159H77

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€75.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.437 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct Dia.0.232 - 0.252 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0100 Cupă cu șurub de fixare 7/16-14 X 1, 50 buc.
€75.98 /ambalaj