Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07852.025.0031 Cupă cu șurub de fixare 1/4-28 X 5/16, 100BUC | AC9VVC 3KU36

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Cupă șurub de fixare 1/4-28 X 5/16, 100 buc.

În stoc
Element: AC9VVC Model: U07852.025.0031Crucea Ref: 3KU36

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 16 "
Punct Dia.0.118 - 0.132 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1112
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.025.0031 Cupă șurub de fixare 1/4-28 X 5/16, 100 buc.
€21.90 /ambalaj