Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AA9XLM 1HLT2

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 5/16-18 X 5/8, 100PK

În stoc
Articol: AA9XLM Model: U07890.031.0062Ref încrucișat: 1HLT2 / 159J48
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
€53.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.156 "
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-52
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.031.0062 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 5/16-18 X 5/8, 100PK
€53.98 /ambalaj