Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08111.075.0001 Piuliță hexagonală grad 2 3/4-10, 10BUC | AA4JPE 12P499

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 Piuliță hexagonală grad 2 3/4-10, 10 buc

În stoc
Element: AA4JPE Model: U08111.075.0001Crucea Ref: 12P499

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€12.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Înălţime41 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 Piuliță hexagonală grad 2 3/4-10, 10 buc
€12.10 /ambalaj